Wägezelle CP 15-2Y1, OIML Klasse C2, Wägebereich 15 kg

Artikel-Nr.: CP 15-2Y1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CP 15-2Y1
    EAN / GTIN 4045761246249
    Herstellernummer CP 15-2Y1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • CP P1:Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
    • CP Y1: Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C2
    • CE und RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
    • Aluminium, eloxiert
    • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
    • Maximale Plattformgröße 250x350 mm
    • 4-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 2 mC/V

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb